A Garlock Hygienic Technologies vállalat, a Rubber Fab az egészségügyi tömítések és tömítési megoldások vezető gyártója, mint például a Tuf-Steel, Tuf-Flex, Torque-Rite, Smart Gasket, Detectomer, ADI Free és Smart Clamp. A Rubber Fab hatalmas egészségügyi katalógusa O-gyűrűket, sörgyári tömítéseket és tömlőket, elszívó termékeket, csöveket, mérőmérőket, tömlőszerelvényeket és egészségügyi bilincseket tartalmaz. Gumi Fab Smart Gasket bilincsek csuklós bilincseket és hőelemes bilincseket tartalmaznak, amelyeket úgy terveztek, hogy tömítésekkel működjenek, hogy a mintákat a csőrendszerek mintavételére szolgáló portokon keresztül fogadják. Ezek az egycsapos egészségügyi bilincsek 304-es rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak a 600 PSI maximális nyomású tartókapacitás biztosítására. Rendelhetők továbbá 3/4, 1-1/2, 2, 3 és 4 hüvelykes csavarméretekben. SaniLock x Butt Weld csatlakozók / bilincsek A Rubber Fab termékei a szaniter csőszerelvények vagy egészségügyi tömlőrendszerek gyors csatlakoztatására és leválasztására szolgálnak. Ezek a gyorscsatlakozó bilincsek bepattintható reteszelőkarokkal rendelkeznek a tömlő vagy cső rögzítéséhez, miközben automatikusan igazodnak a tömítéshez. Ideálisak a megfelelő tömlőszerelvények Tri-Clamp csatlakozásokká alakításához. Válasszon a Rubber Fab tömítések, bilincsek és csövek széles választékából Raptor Supplies.