PS DOORS Edgehalt állítható biztonsági kapuk


PS ajtók Az EdgeHalt állítható biztonsági kapuk megvédik a dolgozókat a veszélyes leesésektől a megemelt védőkorlát miatt a gyártás, az autóipar, az építőipar és a repülés területén. Szabványos korlátokra vagy sík felületekre szerelhetők, lehetővé téve a kétirányú forgalmat a védőkorláttal védett equ....ipment / jelentkezés. Ezek a biztonsági kapuk könnyen mozgathatók és újra felszerelhetők több helyen történő alkalmazásokhoz.Olvass tovább

Szűrő
Lapos felület max. Nyitási szélesség: 38 1 / 2 " , Lapos felület min. Nyitási szélesség: 20 1 / 2 " , Kapu magassága: 24 1 / 8 " , Kapu típusa: egyetlen , Lengésszög: 180 fok , Lengés iránya: Bal vagy jobb
StílusModellbefejezAnyagNyitó szélességszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
ASG-1836-PCY
PorbevonatúLágyacél18 "hogy 36"Sárga€521.57
ajánlatkérés
B
ASG-1836-CINK
Cinkkel bevontLágyacél18 "hogy 36"Szürke€693.00
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

    • Szabványos korlátokra szerelés:
      1. Lazán rögzítse a biztonsági kaput a korláthoz U-csavarokkal anélkül, hogy meghúzná őket.
      2. Igazítsa a kapu tetejét a korlát tetejéhez.
      3. Állítsa be a korlátot / tartókonzolt 90 fokkal a biztonsági kapu nyílásához képest, és húzza meg az U-csavarokat.
      4. Válasszon ki kettőt a három kocsicsavar furata közül a zsanérlemez és a karika/kapukarok csatlakozási pontján, hogy a karikát / kapukart a kívánt nyílásszélességre állítsa.
      5. A kapu ütközőlemezének át kell fednie és érintkeznie kell a szomszédos függőleges korlátoszloppal.
      6. Ellenőrizze a megfelelő beállítást a kapuk teljes működtetésével.
      7. Húzza meg teljesen az U-csavarokat 20 láb-lb nyomatékkal, és használjon megfelelő tartozékokat, például védőmenetes sapkákat.
    • Szerelés sarokkorlátra vagy lapos korlátra / falfelületre:
      1. Rögzítse a biztonsági kapu korláttartóját egy síkban a ferde korlát belsejébe vagy a lapos rúdra / lapos falra.
      2. Igazítsa a kapu tetejét a korlát tetejéhez.
      3. Fúrjon lyukakat a korlátba, és helyezze be a rögzítőcsavarokat a korláttartókon keresztül. Ha nem talál korlátot, állítsa be a karika/kapukar tetejét 42 hüvelykkel a sétálófelület fölé.
      4. A többi lépés a kapukar megfelelő nyílásszélességre történő beállításához megegyezik a szabványos korlátokra történő felszerelés lépéseivel.
    • Biztonsági kapu működtetése létrán feljutás vagy emelt emelvényre való belépés közben:
      1. Mássz fel a létrán, amíg a felhasználó el nem éri a kaput.
      2. Biztonságosan fogja meg a korlátot vagy a létrát, és lépjen át a kapun a megemelt emelvényre.
    • Biztonsági kapu működtetése létrán ereszkedés vagy emelt emelvényről való kilépés közben:
      1. Nyissa ki a biztonsági kaput, miközben biztonságosan megragadja a létrakorlátot.
      2. Ezután a felhasználók manőverezhetik magukat a megfelelő létra ereszkedési pozícióba, és megkezdhetik az ereszkedést a talajszintig.

Jellemzők

  • Ezek a kapuk balra és jobbra is lendülhetnek, ha egyszerűen megfordítják őket.
  • Sokoldalúan állítható kialakítást kínálnak, hogy illeszkedjenek a 18 és 36 hüvelyk közötti nyílásokhoz.
  • Könnyen felszerelhetők fűrészelés vagy vágás nélkül, mérőszalag és mélyfuratú foglalat és racsnis, csavarkulcskészlet / nyomatékkulcs vagy anyacsavarozóval ellátott ütvefúró segítségével.
  • A kapu lágyacélból készült, biztonsági sárga porbevonattal vagy horganyzott bevonattal a tartósság, a láthatóság és a szerkezeti szilárdság érdekében.
  • Ezek az önzáró kapuk rugókat használnak, amelyek több mint 1 millió ciklust képesek ellenállni az éjjel-nappali biztonság / védelem érdekében.
  • Beszerelésre kész készletben kaphatók, amely előre összeszerelt alkatrészeket (zsanérlemez-szerelvény, karika, kocsicsavarok, lapos alátétek és nylock anyák), egy hardvertáskát és egy opcionális tartóblokk-készletet tartalmaz.

Kompatibilis kiegészítők

  • Lock-Out Kit: Ez a készlet a kapu lezárásával megakadályozza az illetéktelen behatolást korlátozott területekre, magasföldszintekre vagy magaslatokra.
  • Standoff rögzítési rendszer: Ez a rendszer közvetlenül a meglévő korlátra és állítható biztonsági kapukra rögzíthető, hogy növelje a magasföld peremének platformterét, és kapaszkodópontot biztosítson a létrát/sínt használó dolgozók számára. A rendszer segíti a személyzet könnyű és biztonságos mozgását a létráról a megemelt platformra.
  • Létratartozékok: Raptor Supplies PS Doors létratartozékokat és cserealkatrészeket kínál, például zsanérlemez szerelvényeket a biztonsági kapuk régi, elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • OSHA
  • ANSI
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan határozhatják meg a felhasználók a szükséges biztonsági kapu méretét?

A felhasználók egyszerűen lemérhetik a szabad nyílást az egyik kapaszkodótól / korláttól a másikig, majd beállíthatják ezeket a biztonsági kapukat a kívánt nyílásméretnek megfelelően.

Hogyan válasszunk horganyzott vagy biztonsági sárga porszórt biztonsági kapuk közül?

A horganyzott vagy horganyzott bevonat véd a korrózió ellen, és tartósságot biztosít kültéri vagy zord környezetben. A biztonsági sárga porbevonatot általában beltéri alkalmazásokban használják a jó láthatóság érdekében.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a PS Doors EdgeHalt állítható biztonsági kapuk felszerelése vagy működtetése előtt?

  • A felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kapu nyitása/haladási területe működés közben minden akadálytól mentes legyen.
  • A biztonsági kapuk telepítésekor vagy működtetésekor be kell tartaniuk az OSHA és ANSI biztonsági előírásait és a vállalati biztonsági szabályzatokat.
  • Telepítés előtt a felhasználóknak meg kell kapniuk a rögzítési felület szerkezeti elemzését, biztosítva, hogy az minden terhelést elbírjon és biztonságosan működjön.
  • Minden szerelőnek megfelelő leesés elleni védőfelszerelést kell viselnie, és be kell tartania a biztonsági óvintézkedéseket a kapuk felszerelése során.
  • Ezeket a biztonsági kapukat megfelelően karban kell tartani a hibamentes, hatékony működés érdekében.

Milyen hibaelhárítási tippek vannak ezekhez a PS Doors EdgeHalt állítható biztonsági kapukhoz?

  • A kapu alkatrészeit, rögzítőelemeit és mechanikai csatlakozásait meg kell vizsgálni sérülések és eltolódások szempontjából. Ezt követően be kell állítani, javítani vagy ki kell cserélni, ha szükséges, hogy megfeleljenek a kívánt tervezési tűrésnek.
  • A kapuk szükség szerint állíthatók a megfelelő beállítás érdekében.
  • Az egységek felületét rendszeres időközönként ellenőrizni kell, meg kell tisztítani és újra fel kell vinni szerkezeti integritásuk védelme érdekében.
  • Ezeket a biztonsági kapukat évente (minimum) ellenőrzésen és karbantartáson kell átesni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?