MILWAUKEE

A Milwaukee nagy teherbírású elektromos és kéziszerszámokat gyárt az elektromos, mechanikus, HVAC, MRO és átalakítási iparágakban dolgozó szakemberek számára. Kiváló minőségű világítási termékeket, tárolási megoldásokat, munkaeszközöket, műszereket és készleteket kínál. KATT ide

Szűrő

Power Tools

Kéziszerszámok

Biztonság

Test Instruments

Anyagmozgatás

Takarításra

megmunkálás

pneumatika

minőségi

Kültéri felszerelések

Kenés

Hidraulika

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Csiszolóanyagok

HVAC és hűtés

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Szaniterek

Erőátvitel

Festék berendezések és kellékek

nyersanyagok

Kötőelemek

Szivattyúk

Power Tools Szűrő

TeljesítményfúrókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos fúrók

    Erőteljes motorral rendelkezik az optimális sebesség és nyomaték érdekében. Ideális fém/fa fúráshoz és rögzítési alkalmazásokhoz. Változtatható sebességű kioldóval a sebesség gyors beállításához, nagy teherbírású kulcsnélküli tokmányral az erős fogásért és csökkentett csúszásért, valamint teljesen fém hajtóműházzal a jobb tartósság érdekében.

  • Kalapácsfúró tartozékok

    Fúrószárakból, pengékből, adapterekből, porvédőkből, elszívókból és vezetőlemezekből áll a munkaterület sokoldalúsága érdekében. A B-kúpos adapterek fúrószárakat csatlakoztatnak a spline meghajtású forgókalapácsokhoz a nagyobb termelékenység érdekében, és teljesen fém konstrukciójukkal bírják a nehéz műveleteket.

  • Kalapács fúrók

    2 üzemmódú működés a maximális sokoldalú fúráshoz fában, fémben és betonban. Rezgéscsillapító rendszerrel (AVS) és ergonomikus fogantyúval van beépítve a felhasználó fáradtságának csökkentése, valamint a fokozott kényelem és irányítás érdekében. Tartalmazzon egy ütésálló tokot a gyors tároláshoz és szállításhoz.

  • Mágneses fúrógép

    Elektromágneses fúróprésekkel használható kis lyukak fúrására acélba kivételes indítónyomatékkal. Erős tokmány a fúrószár gyors cseréjéhez, miközben kiküszöböli a csúszást és a törést, valamint a kettős rögzítésű fogaskerekek hátrameneti rögzítésével a szűk negyedfúrás érdekében.

  • Mágneses fúrógépek

    Bőséges erőt biztosít kis lyukak fúrásához acélba. Állandó mágneses talppal rendelkezik, amely áramkimaradás esetén is lehetővé teszi a működést. Egyes, 2-fokozatú sebességváltóval felszerelt modellek lehetővé teszik a szerszám nélküli beállítást az éves marók és a 475, illetve 730 ford./perc fordulatszámú spirálfúrók között.

  • Derékszögű fúrók

    Szűk helyeken végzett fúráshoz és rögzítéshez, például padlógerendákhoz és fej feletti alkalmazásokhoz. Jellemzőkkel megerősített nylon gyanta burkolat a tartósság és a hőelvezetés érdekében, valamint texturált tenyérmarkolat a maximális kényelem és a csökkentett csúszás érdekében.

Befejező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szögcsiszolók

    Fém csiszolására, habarcs marására, valamint anyagok csiszolására, polírozására és élezésére tervezték. X-nagy lapátos kapcsolók reteszelő rendszerrel az egyszerű kezelés érdekében és többportos kipufogórendszerrel, amely hatékonyan csökkenti a motor leégését azáltal, hogy kiengedi a forró levegőt a darálóból

  • Csésze kefék
  • Elektromos kézi és szerszámcsiszolók

    A zsanér homloklapja szárnyas anyás rögzítőkkel a gyors kerékcseréhez és bevont orsóházzal rendelkezik a hűvös és kényelmes tartás érdekében. Kínáljon tartozékokat, például drótkeféket a rozsda tisztításához és polírozó kerekeket a munkafelület polírozásához. Kapható lapátos, billenő- és trigger típusú kapcsolókban.

  • Kézi daráló tartozékok

    Használjon köszörűköpenyeket, amelyek csökkentik a veszélyes törmeléknek, kristályos szilícium-dioxidnak és porszemcséknek való kitettséget kővel és betonnal végzett munka során. Tartós és könnyű kialakítással rendelkezik a könnyű hordozhatóságért, valamint átlátszó ablakkal a gyors navigációért.

  • Csiszoló kiegészítők
  • Csiszolócsiszoló tartozékok

    Ideális a sarokcsiszolók módosításához vagy egyszerű cseréhez. Tartalmazzon olyan elemeket, mint az adapter, a védőkerekek és a gyémántlapú anya. Tartozékok csiszológépekhez való csatlakoztatására szolgál, megelőzve az alaki sérüléseket és megóvva a köszörűket a sérülésektől.

RögzítőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos csavarhúzók
  • Ütőkulcs tartozékok
  • Csavarhúzó tartozékok

    Aljzatadapterek az ütvecsavarozókulcsok négyszögletes hatlapú ütvecsavarozóvá alakításához különböző alkalmazásokhoz. Szabadalmaztatott acél hőkezelt eljárással a kiváló szilárdság és tartósság érdekében, hogy ellenálljon a zord környezeteknek. 2 hüvelykes hosszúságban és 1/4 hüvelykes hatlapú kimeneti meghajtóban kapható.

  • Csavarhúzó bitkészlet

    Alkalmas fém, műanyag és fa fúrására nagy nyomatékú alkalmazásoknál. Ötvözött acélszerkezettel rendelkezik az ütésállóság érdekében, optimalizált csúcsgeometriával, amely elnyeli a csúcsnyomatékot és megakadályozza a törést, valamint precíz illeszkedést biztosít a szerszámon, hogy csökkentse a lecsupaszítást vagy ingadozást működés közben.

Bontási eszközök és berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bontókalapács-kiegészítők

    Tartalmaz olyan tartozékokat, mint aszfaltvágók, vésők, hajtók, agyag ásók, szárak, tányérok, bull/moil pontok és egyebek a bontókalapácsok teljesítményének javításához vagy a sérült és kopott alkatrészek cseréjéhez.

  • Bontókalapácsok

    Ideális aszfalt/beton töréséhez, talajrudak hajtásához, ásáshoz és padlókaparáshoz. Ergonomikus beépített kialakítással, puha markolatú oldalfogantyúval és fejlett rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik a rezgéscsökkentés és a kényelmes kezelés érdekében. Tartalmazzon egy hordtáskát a tárolás és szállítás kényelméért.

  • Rotációs kalapács kiegészítők

    Tartalmazza a vízkővésőket, a forgó bit adaptereket, az illesztőzsírt és a spline adaptereket. A fémvésők gyors tisztítást tesznek lehetővé betontól, portól, vízkőtől, vályúk vágásától és bizonyos aszfaltoktól. A tokmánykészletek tartalmaznak egy 1/2 hüvelykes, hárompofás tokmányt, egy SDS-menetes tokmány adaptert, egy tokmánykulcsot és csavarokat.

  • Rotációs kalapácsok

    Használjon motort, hogy bőséges ütési energiát biztosítson kemény aggregátumok fúrásához. Mechanikus tengelykapcsolóval rendelkezik, amely megvédi a szerszámot, ha a bit beszorul, és egy teljesen fém hajtóműházzal, hogy ellenálljon a zord körülményeknek. A készlet tartalmaz egy oldalsó fogantyút a kényelmes fogásért és egy hordtáskát a könnyű szállítás érdekében.

RouterekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos útválasztók

    Állítható kézszíjat kínál bal- és jobbkezes kezeléshez, lineáris magasságállító rendszert a gyors durva és mikrofinom beállításhoz, valamint két tenyérfogantyús oldalsó fogantyút a kiváló kényelem, manőverezhetőség és irányíthatóság érdekében. A készletek tartalmazzák a befogópatronokat, a porvédőket, a kulcsokat és a hordtáskát.

  • Router tartozékok
  • Router bitek

Rögzítő szerszám tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dió beállítók és bittartók

    Erős mágneses heggyel rendelkezik a biztos fogásért és a fúvókák zökkenőmentes rögzítéséhez. C-gyűrűvel felszerelve a betétfúró rögzítésére, valamint színkódolt gyűrűkkel a gyors és egyszerű azonosítás érdekében a munkaterületen. Kínáljon hőkezelt, szabadalmaztatott acélszerkezetet az erős csavarodás vagy vetemedés elleni ellenállás érdekében.

  • Csavarhúzó bitek

    Egyedülálló hegygeometria, amely elnyeli az ütő-/fúrócsavarok által keltett csúcsnyomatékot, hogy megakadályozza a törést. Pontos illeszkedést kínál, hogy megakadályozza a hegy lecsupaszítását vagy ingadozását, és lézerrel edzett, külső védőpajzsa kiváló kopásállóságot biztosít.

Hőlégfegyverek és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hőfegyver tartozékok

    Tartalmazza a levegőcsökkentő fúvókákat, a horgos fúvókákat, a légterelőket és a terelő- és reflektor fúvókákat. Gyors rögzítést biztosít a hordó orrával, hogy fokozott hőt biztosítson a különböző alkalmazásokhoz. Ideális hegesztéshez, forrasztáshoz, zsugorításhoz, szárításhoz és felolvasztáshoz.

  • Hőfegyverek

    Ergonomikus hőlégfúvók fagyott csövek felolvasztására, festék eltávolítására, padlóburkolat eltávolítására vagy kárpitozására. Digitális / tárcsás vezérléssel rendelkezik a változó hőmérséklet beállításához, valamint hidegen tartó fogantyúkkal és hőpajzsokkal a maximális kényelem érdekében folyamatos működés közben.

Teljesítmény ollókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos nyíró tartozékok

    Csere pengékből áll (középen / balra), amelyek kompatibilis Milwaukee elektromos ollóval használhatók a sérült penge cseréjéhez és a szerszám élességének növeléséhez. Megerősített vágóél, amely csökkenti a penge letöredezését, és rozsdamentes acél konstrukció a rozsdaállóság érdekében.

  • Elektromos ollók

    Fémlemezek egyenes vágásához, minimális torzítással. Változtatható sebességű triggerrel rendelkezik a nagyobb gyorsulás érdekében, és 360 fokban elforgatható fejjel, amely bármilyen szögben vagy irányban vághat. Tartalmazzon egy imbuszkulcsot a pengehézag beállításához a pengék közötti csavar meghúzásával/lazításával.

12

A MILWAUKEE-ról

A cég termékkatalógusa fúró- és rögzítőszerszámok, fém- és famegmunkáló szerszámok, lefolyótisztító termékek, porszívók és ventilátorok, szegecsszerszámok, transzferszivattyúk és elektromos krimpelők széles választékát tartalmazza. Milwaukee sarokcsiszolók nagy teljesítményű (4 LE-ig) motorral rendelkezik, amely 6600 ford./perc maximális fordulatszámot biztosít a gyorsabb köszörülés érdekében, és magas szintű túlterhelés elleni védelmet kínál a túlmelegedés miatti károsodások ellen. Tartalmaznak egy spirális csapágyat a maximális nyomaték átviteléhez a munkadarabra, valamint az epoxibevonatú motortekercseket a tartósság növelése érdekében. Ezenkívül kétujjas kioldókapcsolóval rendelkeznek a folyamatos működés érdekében, valamint ergonomikus fogantyúval rendelkeznek a kényelmes kéztartásért és a kezelő kevesebb fáradtságáért. Ezek a csiszolók könnyen átalakíthatók csiszológéppé a támlap és a tárcsa (külön megvásárolható) segítségével, hogy nagyobb sokoldalúságot biztosítsanak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Milwaukee MPN-ek keresztezik az egyenértékű Dewalt és Westward egyedi hivatkozásokat a kalapácsfúrók és vágócsiszolók esetében. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Milwaukee termékekkel.

Szállítás

Ezek a Milwaukee termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Milwaukee-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

MILWAUKEE versenyelőnyök

REDLITHIUM akkumulátor technológia

A Milwaukee akkumulátoros szerszámai REDLITHIUM akkumulátorcsomagot használnak, amely azonnali áramellátást biztosít a munkaterületen anélkül, hogy hosszabbítót és generátort kellene működtetni. Ez az akkumulátorcsomag egy darabból álló cellatartóval rendelkezik, amely teljes burkolatot kínál, hogy megvédje a cellákat a környezeti hatásoktól, és egy fedélzeti akkumulátor-töltet-mérővel rendelkezik a fennmaradó teljesítmény kijelzésére. Beépítették a szabadalmaztatott REDLINK PLUS intelligenciával, hogy megvédjék a csomagot visszaélésszerű helyzetekben, optimális teljesítményt és figyelőcellákat biztosítva a maximális élettartam érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Milwaukee TRUEVIEW világítástechnikája?

A Milwaukee TRUEVIEW világítási technológiája fényerőt és tisztaságot biztosít a színek torzítása nélkül. Kiváló minőségű LED-eket és optikát használ, hogy pontos és tiszta világítási környezetet biztosítson bármilyen alkalmazáshoz. Ez a nagy teljesítményű világítás meleg, semleges és hideg színekben kapható.

Mi a Milwaukee tömítőpisztoly feladata?

Ez a nagy teljesítményű akkus pisztoly tömítést/ragasztóanyagokat szállít a legpontosabb gyöngyszabályozással anélkül, hogy a ragasztót a kiömlések miatt pazarolná. Állandó áramlási technológiát használ, amely kiküszöböli a motoros oszcillációt az egyenletes adagolás és az egyenletes gyöngyök érdekében minden viszkozitási szinten.

Mire jó a fűthető TOUGHSHELL kabát?

A Milwaukee fűthető TOUGHSHELL kabátokat a márka szabadalmaztatott M12 REDLITHIUM akkumulátorai táplálják. Szénszálas fűtőelemeket használnak a hő létrehozására és elosztására az elülső, a hátsó és a kézi zsebekben, kényelmet biztosítva a hideg időjárási körülmények között. Poliészter anyagból készültek, amely szél- és vízállóságot biztosít a fűtőelemek tartósságának növelése érdekében.

Exkluzív márka termékek