MILWAUKEE Csavarhúzó bitek

Egyedülálló hegygeometria, amely elnyeli az ütő-/fúrócsavarok által keltett csúcsnyomatékot, hogy megakadályozza a törést. Pontos illeszkedést kínál, hogy megakadályozza a hegy lecsupaszítását vagy ingadozását, és lézerrel edzett, külső védőpajzsa kiváló kopásállóságot biztosít.

Szűrő

MILWAUKEE -

Helyezze be a biteket

StílusModellPontméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4428-€6.802
B48-32-4427-€4.882
C48-32-4989-€4.432
D48-32-5011-€23.7315
E48-32-4111-€39.0825
F48-32-4433-€4.922
G48-32-4619-€15.021
H48-32-4618-€19.531
I48-32-4432-€5.052
J48-32-4431-€4.722
K48-32-4620-€20.391
L48-32-4448-€4.591
M48-32-4422#2€6.052
N48-32-4444#2€7.402
O48-32-4601#2€9.125
P48-32-4423#3€6.052
Q48-32-46611€10.055
R48-32-46633€10.055
MILWAUKEE -

Teljesítmény 2. bit négyzet

StílusModellBit hosszaÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-46062"€19.255
B48-32-45723.5 "€7.311
MILWAUKEE -

Impact Bit Torx

StílusModellBit hosszaA penge szélességeTételHosszÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-44361"0.25 "Helyezze be a bitet1"€7.082
B48-32-46852"1 / 4 "Teljesítmény bit2"€20.335
MILWAUKEE -

Helyezze be a Phillips 1 hüvelyk hosszúságát

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4412€5.162
B48-32-4604€37.0025
MILWAUKEE -

Power Bit Phillips # 2 hüvelyk

StílusModellBit hosszaÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-44622"€4.761
B48-32-46022"€19.315
C48-32-45623.5 "€6.941
MILWAUKEE -

Impact Bit Phillips

StílusModellBit hosszaA penge szélességeHosszPontméretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-50042"1 / 4 "2"2€44.4715
B48-32-45643.5 "1 / 4 "3.5 "2€26.065
C48-32-45633.5 "0.25 "3.5 "3€7.181
D48-32-48026"0.25 "6"2€11.231
MILWAUKEE -

Impact Bit Square

StílusModellBit hosszaA penge szélességeTételHosszPontmérettípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-46211"1 / 4 "Helyezze be a bitet1"1Négyzet€10.935
B48-32-45733.5 "0.25 "Teljesítmény bit3.5 "3Szögletes mélyedés€7.591
C48-32-48056"0.25 "Teljesítmény bit6"2Szögletes mélyedés€10.611
MILWAUKEE -

Helyezze be a 2. bit négyzet 1 hüvelyk hosszúságát

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-32-4605€10.705
B48-32-4607€19.8510
MILWAUKEE -

Mágneses bittartó 1/4 hüvelykes hatlapfejű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
48-32-3065AH9WHU€18.26
1

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?