MILWAUKEE Rotációs kalapács kiegészítők

Tartalmazza a vízkővésőket, a forgó bit adaptereket, az illesztőzsírt és a spline adaptereket. A fémvésők gyors tisztítást tesznek lehetővé betontól, portól, vízkőtől, vályúk vágásától és bizonyos aszfaltoktól. A tokmánykészletek tartalmaznak egy 1/2 hüvelykes, hárompofás tokmányt, egy SDS-menetes tokmány adaptert, egy tokmánykulcsot és csavarokat.

Szűrő

MILWAUKEE -

Sds Plus Core Adapter

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-03-35458"€78.52
B48-03-35558"€92.60
B48-03-356112 "€104.21
A48-03-355112 "€90.43
MILWAUKEE -

Sds Plus adapter

StílusModellHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-698012.5 "12.5 "€74.18
A48-20-698229.5 "29.5 "€92.03
MILWAUKEE -

SDS Max adapterek

A Milwaukee SDS Max adapterek ideálisak a gyors és pontos fúráshoz egy fúrókalapács segítségével. Ezek a fúrószáradapterek SDS szárral rendelkeznek a rugós terhelésű tokmányba való beillesztéshez, lehetővé téve a kőbe és betonba kalapácsos fúrást, és minimális erőfeszítéssel apró szemcsékké törést. Forgóhajtással vannak felszerelve, csúszó reteszhornyokkal, hogy illeszkedjenek a tokmány kulcsaihoz, ezáltal megakadályozzák, hogy a fúrószárak túlzott vibráció és nagy nyomatékú átvitel hatására kiesjenek. Válasszon az SDS Max adapterek széles kínálatából, amelyek mérete 12-1/2 és 82-1/2 hüvelyk közötti Raptor Supplies.

StílusModellHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-696012.5 "12.5 "€73.39
A48-20-696229.5 "29.5 "€88.52
A48-20-696443 "43 "€110.84
A48-20-696663 "63 "€165.31
A48-20-696882.5 "82.5 "€203.33
ajánlatkérés
MILWAUKEE -

Spline adapter

StílusModellHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-697012.5 "12.5 "€86.28
A48-20-697229.5 "29.5 "€114.82
MILWAUKEE -

Sds Plus Bontás

StílusModellA penge szélességeTételÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-6010-SDS Plus Bontási Bull Point€26.51
B48-62-60201.5 "SDS Plus bontási méretvéső€44.25
C48-62-60153 / 4 "SDS Plus bontási lapos véső€28.54
MILWAUKEE -

Fúrófejek

StílusModellTizedes egyenértékTételTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-20-3909-Fúrófej--€470.991
B48-20-7212-Fúrófej--€72.241
C48-20-3967-Fúrófej--€406.461
D48-20-3975-Fúrófej--€285.691
D48-20-3983-Fúrófej--€533.181
D48-20-3984-Fúrófej--€290.371
D48-20-3990-Fúrófej--€319.011
C48-20-3953-Fúrófej--€184.701
C48-20-3954-Fúrófej--€170.041
A48-20-3903-Fúrófej--€92.131
A48-20-3905-Fúrófej--€141.181
A48-20-3906-Fúrófej--€236.361
E48-20-4100-Fúrófej--€108.251
F48-20-3942-Fúrófej--€189.881
A48-20-3901-Fúrófej--€98.561
G48-20-9092-Fúrófej--€13.561
H48-20-7308-Fúrófej--€18.281
A48-20-3917-Fúrófej--€127.841
A48-20-3923-Fúrófej--€831.031
F48-20-3945-Fúrófej--€174.771
F48-20-3946-Fúrófej--€162.421
F48-20-3949-Fúrófej--€386.411
B48-20-7228-Fúrófej--€110.491
I48-20-7387-Fúrófej--€81.791
J48-20-7426-Fúrófej--€52.151
MILWAUKEE -

Sds Plus Mortar Scraper Tool 7 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
48-62-6035AD6KZV€20.39
1
MILWAUKEE -

Sds Plus csempevéső 9-1 / 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
48-62-6030AD6KZU€35.91
1
MILWAUKEE -

Rotary Hammer Adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
48-03-3025AD3KPK€167.31
1
MILWAUKEE -

Adapter Grease

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
49-08-5385AD6KZX€20.38
1
MILWAUKEE -

Sds Plus tokmányhoz adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
48-66-1370AD6LAK€126.59
1
MILWAUKEE -

Spline To Sds-max adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
48-03-3015AD6LAJ€151.35
1
MILWAUKEE -

Csatlakozó adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
48-20-6950AD6KZW€549.54
1

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?