INSIZE

Az 1995-ben alapított INSIZE precíziós mérőműszereket gyárt és forgalmaz. A Kínában székhellyel rendelkező márka számos iparág számára előnyös, beleértve a gyártást, a mérnöki munkát és az építőiparban. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Test Instruments

Laboratóriumi kellékek

megmunkálás

pneumatika

Elektromos

Szaniterek

HVAC és hűtés

Power Tools

Hegesztés

nyersanyagok

Kötőelemek

Körülbelül INSIZE

Az INSIZE katalógus tartalmaz keresztvonalas lézerszintezőket, digitális autofókuszos mikroszkópot, furatfurat- és huzalmérőket, mikrométerkészleteket és még sok mást. A márka digitális autofókuszos mikroszkópok autofókuszos kamerával rendelkezik, és egyidejűleg csatlakoztatható egy TV-hez HDMI porton és egy számítógéphez az RJ45 porton keresztül. MÉRETBEN digitális erőmérők LCD képernyővel és érintőgombokkal érkezik, amelyek tartós és rugalmasabb felhasználói élményt biztosítanak. Beépített újratölthető akkumulátorral rendelkeznek, és akár 11 font terhelést is bírnak. Ezek az egységek két mérési móddal is rendelkeznek, a csúcs üzemmód és a nyomon követési mód.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Egyes INSIZE termékek MPN-jei keresztezik az egyenértékű MITUTOYO & Brown és Sharpe modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű INSIZE termékekkel.

Szállítás

Ezek az INSIZE termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú elemeket vagy anyagokat mérhetnek ezek a digitális nedvességmérők?

Alkalmasak sima cement, kemény gipsz, fa és kevert habarcs és tégla mérésére.

Milyen típusú anyagot használnak általában az INSIZE elektronikus vastagságmérő hegyének elkészítéséhez?

Az INSIZE elektronikus vastagságmérő csúcsa kerámia orsóvéggel és üllővel van kialakítva, amely pontos mérést és tartósságot biztosít.

Mennyi a digitális nedvességmérő mintavételi ideje a nedvesség, páratartalom és hőmérséklet mérésénél?

A digitális INSIZE nedvességmérővel történő nedvességmérés mintavételi ideje 0.5 másodperc, míg a páratartalom és hőmérséklet mérése 1 másodperc.

Mekkora az INSIZE autofókuszos digitális mikroszkópok képsebessége?

Az INSIZE autofókuszos digitális mikroszkóp képfrekvenciája 60 fps, így sima és valós idejű képeket/videókat készít minimális késleltetéssel vagy elmosódással.

Exkluzív márka termékek