BUSSMANN 170M típusú FU sorozatú félvezető biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyszögletes testpenge , DC feszültség névleges: 690 VDC , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Magasság: 45mm , Megszakítási besorolás: 200kA , Hossz: 50 láb. , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Behabzsol , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC , Szélesség: 45mm
StílusModellJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
170M5690
-€514.76
B
170M3708
-€298.92
C
170M6716
1.25kA€645.92
D
170M5616
1kA€510.26
C
170M6721
2kA€1,011.52
E
170M3608
40A€267.75
C
170M3688
50A€400.39
C
170M3609
50A€267.75
F
170M3710
63A€298.92
G
170M4688
160A€442.57
C
170M3614
160A€267.75
C
170M4608
200A€354.24
D
170M3694
200A€418.81
H
170M3615
200A€267.75
I
170M3716
250A€329.08
J
170M3616
250A€267.75
K
170M4609
250A€354.24
C
170M3717
315A€329.08
L
170M4610
315A€354.24
M
170M3697
350A€553.07
N
170M3718
350A€329.08
C
170M4711
350A€369.31
O
170M3619
400A€271.28
C
170M4694
450A€583.87
B
170M4613
450A€390.98
B
170M5710
500A€467.11
D
170M6708
500A€565.80
P
170M4614
500A€390.98
C
170M4696
550A€583.87
B
170M6694
630A€607.60
B
170M6610
630A€584.10
C
170M5712
630A€467.11
C
170M5613
700A€452.02
C
170M5697
700A€883.76
C
170M4717
700A€406.31
Q
170M6696
800A€1,104.24
R
170M6712
800A€578.66
S
170M6613
900A€578.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?