INSIZE Mélységi mikrométerek

Szűrő

INSIZE -

Elektronikus mélységmérők

StílusModellAlap hosszaVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A1143-200A3.937 "0-8"/0-200 mm€424.49
B1142-150A100mm0-6"/0-150 mm€271.36
INSIZE -

Mélységmérők

StílusModellAlap hosszaVálasztékRod Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A2341-E13"0–1.2 ”0.197 "€178.01
B2341-2E23.996 "0–12 ”0.157 "€364.28
INSIZE -

Elektronikus mélységmérő

StílusModellAlap hosszaVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A1145-25A2.559 "0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€216.65
B2141-201A63mm0-12"/0-300 mm0.005 "/ 0.01 mmOpcionális: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€503.23
C1148-100E85mm0-4"/0-100 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€667.74
D1141-200A100mm0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€243.17
E1147-150100mm0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€285.10
F1141-150A100mm0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€189.45
E1147-300100mm0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€757.68
E1147-200100mm0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€356.60
B2141-202A101.5mm0-12"/0-300 mm0.01mm / 0.005”Opcionális: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€589.70
C1148-200E101mm0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€815.80
D1141-500A150mm0-20"/0-500 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€912.93
F1141-300A150mm0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€573.39
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A1140-250-1"/0-25 mm€337.75
A1140-500-2"/0-50 mm€379.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?