DAYTON Üzemanyag fúvóka forgatható, kétsíkú


Szűrő
Átmérő: 1.625 " , Anyaga: Alumínium, sárgaréz, Viton , Max. Nyomás: 50 psi , Típus: Kettős sík
StílusModellBeömlőnyílásKivezetésMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
33NT04
1 "FNPT1 "MNPT1"€98.10
B
33NT03
3/4 "FNPT3/4 "MNPT3 / 4 "€65.27

Üzemanyag fúvóka forgatható, kétsíkú

A Dayton kétsíkú üzemanyag -fúvóka -forgócsavarokat üzemanyag -fúvókákkal használják biodízel, dízel és kerozin üzemanyag szállítására. Alumíniumból, sárgarézből és vitonból készülnek a korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a fúvókák forgathatóak, maximális nyomás 50 PSI. Válasszon az üzemanyag -fúvóka forgatók széles választékából, 3/4 és 1 hüvelykes FNPT bemeneti méretekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?