ABB Öntött ház megszakítók

A T1 sorozatú öntött ház megszakítók (MCCB), amelyek rövidzárlat esetén képesek automatikusan megszakítani az áramellátást. Magas megszakító kapacitást kínál, és a jelenlegi névleges értékek 100 A-ig kínálják

Szűrő

ABB -

T1 sorozatú megszakítók

Az ABB T1 sorozatú megszakítói megvédik az áramelosztó rendszerekben a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlattól és a túlterheléstől. Ezek az egységek nem cserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, amely azonnali és hosszú távú kioldási funkciókat is biztosít a maximális áramkorlátozó védelem érdekében. Átmeneti csatlakozással vannak beépítve, így függőleges és vízszintes helyzetben is könnyen felszerelhetők, ideális paneltáblákhoz és kapcsolótáblákhoz. Válasszon a Tmax sorozatú megszakítók széles választékából, 20 és 100 A közötti áramerősséggel Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
AT1N020TL20A€525.38
ajánlatkérés
AT1N025TL25A€489.72
ajánlatkérés
AT1N030TL30A€525.38
ajánlatkérés
AT1N040TL40A-
ajánlatkérés
AT1N050TL50A-
ajánlatkérés
AT1N070TL70A€572.89
ajánlatkérés
AT1N080TL80A€572.89
ajánlatkérés
AT1N090TL90A€442.54
ajánlatkérés
AT1N100TL100A€572.89
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?