Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZERK-CPM utólagos felszerelési készlet WC/vizelde oldalsó rögzítés | AC3PVT 2VEJ4

ZURN ZERK-CPM utólagos felszerelési készlet WC/vizelde oldalsó rögzítés

Raktáron
Tétel: AC3PVT Modell: ZERK-CPMKereszthivatkozás: 2VEJ4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€390.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítőszelep utólagos felszerelés készlet
Az akkumulátor élettartamánakAkár egy hónapig érdemes öblíteni, mielőtt az alacsony akkumulátor jelzőfény felvillan
ÁtalakítjaKézi - automatikus
Mélység3-15 / 16 "
befejezkróm
Lámpatest típusaWC / piszoár
Gallon / öblítés3.5/1.6
Magasság2.875 "
Hossz4 11 / 16 "
Szerelési helyzetOldal
Áramforrás(4) C elemek
Érzékelő tartomány12–44 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481909085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakHosszSzerelési helyzetÉrzékelő tartományÁr
ZURN ZERK-CCP Batt Op Retrofit Kit felső króm | AB8AKE 25CH56 ZERK-KKP3 év @ 3000 öblítés/hónap4-11/16felső6–40 ”€380.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZERK-CPM utólagos felszerelési készlet WC/vizelde oldalsó rögzítés
€390.30 /Mértékegység