Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZERK-CCP Batt Op Retrofit Kit felső króm | AB8AKE 25CH56

ZURN ZERK-CCP Batt Op Retrofit Kit felső króm

Raktáron
Tétel: AB8AKE Modell: ZERK-CCPKereszthivatkozás: 25CH56

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€380.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítőszelep utólagos felszerelés készlet
Az akkumulátor élettartamának3 év @ 3000 öblítés/hónap
ÁtalakítjaKézi - automatikus
Mélység3-15 / 16 "
befejezkróm
Lámpatest típusaWC / piszoár
Magasság2.875 "
Hossz4-11/16
Szerelési helyzetfelső
Áramforrás(4) C elemek
Érzékelő tartomány6–40 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód6910900000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakHosszSzerelési helyzetÉrzékelő tartományÁr
ZURN ZERK-CPM utólagos felszerelési készlet WC/vizelde oldalsó rögzítés | AC3PVT 2VEJ4 ZERK-CPMAkár egy hónapig érdemes öblíteni, mielőtt az alacsony akkumulátor jelzőfény felvillan4 11 / 16 "Oldal12–44 ”€390.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZERK-CCP Batt Op Retrofit Kit felső króm
€380.63 /Mértékegység