Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3RF34051BB24 Solid State Relay, Din-Rail Mounted, 5.2 A Max Output Current, Ac Output | CU2WYC 56JV75

SIEMENS 3RF34051BB24 Solid State Relay, Din-Rail Mounted, 5.2 A Max Output Current, Ac Output

Raktáron
Tétel: CU2WYC Model: 3RF34051BB24Kereszthivatkozás: 56JV75
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
€661.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 3RF2310-1AA04 félvezető relé, Din-sínre szerelt, 10 A maximális kimeneti áram, váltakozó áramú kimenet | CU2WXQ 56JV58 3RF2310-1AA04€286.61
SIEMENS 3RF2410-1AC45 félvezető relé, Din-sínre szerelt, 10 A maximális kimeneti áram, váltakozó áramú kimenet | CU2WXR 56JV71 3RF2410-1AC45€686.98
SIEMENS 3RF2310-1AA02 félvezető relé, Din-sínre szerelt, 10.5 A maximális kimeneti áram, váltakozó áramú kimenet | CU2WXT 56JV57 3RF2310-1AA02€251.39
SIEMENS 3RF2320-1AA02 félvezető relé, Din-sínre szerelt, 20 A maximális kimeneti áram, váltakozó áramú kimenet | CU2WXU 56JV62 3RF2320-1AA02€278.07
SIEMENS 3RF2420-1AC45 félvezető relé, Din-sínre szerelt, 20 A maximális kimeneti áram, váltakozó áramú kimenet | CU2WXV 56JV72 3RF2420-1AC45€765.03
SIEMENS 3RF2320-1AA24 félvezető relé, Din-sínre szerelt, 20 A maximális kimeneti áram, váltakozó áramú kimenet | CU2WXW 56JV64 3RF2320-1AA24€333.83
SIEMENS 3RF2320-1AA04 félvezető relé, Din-sínre szerelt, 20 A maximális kimeneti áram, váltakozó áramú kimenet | CU2WXX 56JV63 3RF2320-1AA04€301.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3RF34051BB24 Solid State Relay, Din-Rail Mounted, 5.2 A Max Output Current, Ac Output
€661.12 /Mértékegység