ZURN ZEMS6000AV-WS1-IS-W1 szabaddá tett érzékelő merev vezetékes membrános vízszekrény öblítőszelep 1.6 GPF krómban | CV8PCP

ZURN ZEMS6000AV-WS1-IS-W1 Exposed Sensor Hard Wired Diaphragm Water Closet Flush Valve 1.6 GPF in Chrome

Raktáron
Tétel: CV8PCP Model: ZEMS6000AV-WS1-IS-W1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€535.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)431.8
Hajószélesség (cm)255.52

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN ZEMS6000AV-HET-IS-W1 szabaddá tett érzékelő merev vezetékes membrános vízszekrény öblítőszelep 1.28 GPF krómban | CV8PCB ZEMS6000AV-HET-IS-W1€535.28
ZURN ZEMS6000AV-ONE-IS-W1 szabaddá tett érzékelő, merev vezetékes membrános vízszekrény öblítőszelep 1.1 GPF krómban | CV8PCK ZEMS6000AV-ONE-IS-W1€535.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZEMS6000AV-WS1-IS-W1 Exposed Sensor Hard Wired Diaphragm Water Closet Flush Valve 1.6 GPF in Chrome
€535.28 /Mértékegység