ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Fürdőszoba rejtett kartartó acél | AD4GMV 41J480

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 WC rejtett kartartó acél

Raktáron
Tétel: AD4GMV Típus: Z1231-F/AM-0124.024Kereszthivatkozás: 41J480

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,479.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba rejtett kartartó
Szín / BefejezésMalom
TeljesítésASME / ANSI A112.6.1M-1997
Nyomtáv11
AnyagAcél
Szerelési típusFal
Teljes magasság36 "
Teljes hossz16.88 "
Teljes szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.31
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7308906000
Származási országUS

Termék részletek:

A Zurn Z1231-F/AM-0124.024 mosdóba rejtett kartartót kereskedelmi mellékhelyiségekbe szerelik be, hogy szerkezeti támaszt és stabilitást biztosítsanak a falra szerelt illemhelyek számára, biztosítva, hogy biztonságosan a helyükön maradjanak. Ez a tartó egyenletesen osztja el a mosdó súlyát, megakadályozva a fal károsodását és biztosítja a tartósságot.

Jellemzők:

  • Téglalap alakú oszlopokkal rendelkezik a merev telepítés érdekében.
  • Ennek a mosdóba rejtett kartartónak a teherbírása 250 font.
  • 11 méretű acélszerkezetet kínál a tartósság és a hosszú élettartam érdekében kereskedelmi környezetben.
  • Ez a tartó egyedi hosszúságú lemezekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a gyártás előtti alkalmazásokat, és növelik a telepítés hatékonyságát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért van szükség a mosdóba rejtett karhordozóra?

A. A mosdóba rejtett kartartó biztosítja, hogy a mosdókagyló és egyéb szerelvények biztonságosan a helyükön maradjanak, megelőzve a falak károsodását és hosszú távú tartósságot biztosítva. Egyenletesen osztják el a lámpatest súlyát, és szerkezeti támaszt nyújtanak.

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a Zurn Z1231-F/AM-0124.024 rejtett vécékartartót?

A.

  • A rögzítési felület előkészítése: Győződjön meg arról, hogy a fal, ahová a tartót fel kívánja szerelni, szerkezetileg szilárd és alkalmas a mosdó súlyának elviselésére.
  • Elhelyezés: Határozza meg a hordozó helyes elhelyezését a falon, figyelembe véve a WC-hez viszonyított magasságot és elhelyezkedést.
  • Biztonságos tartókonzolok: Rögzítse biztonságosan a tartókonzolokat a falhoz megfelelő horgonyok vagy rögzítőelemek segítségével, a szerelési útmutatóban leírtak szerint.
  • Állványok és fejlécek felszerelése: Helyezze és rögzítse a Dura bevonatú téglalap alakú acél tartóoszlopokat hegesztett lábakkal és öntöttvas állítható fejlécekkel a tartókonzolokra.
  • Rejtett karok rögzítése: Csatlakoztassa és rögzítse a rejtett karokat, hogy további támogatást nyújtson a mosdó számára.
  • Igazítás: Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van beállítva, hogy egyenletesen elbírja a mosdó súlyát.
  • Végső ellenőrzések: Ellenőrizze még egyszer az összes csatlakozást, beállítást és rögzítést a stabilitás és a megfelelő telepítés érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 WC rejtett kartartó acél
€1,479.38 /Mértékegység