A B Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.42 " , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56J , HP: 3/4 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Sugárszivattyúk , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési: Arc , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Adattábla RPM: 1725 , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , Teljes hossz: 11.25 " , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM: 3450 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2.375 " , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengely típusa: Menetes 7 / 16-20 UNF-2A , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 208-230/460
Működési mechanizmus
- Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
- Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.
Jellemzők
- A Marathon centrifugálszivattyú motorjai az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú forgótengelyekkel rendelkeznek, amelyek akár 3450 ford./perc sebességet biztosítanak.
- Kettős tömítésű golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén, hogy csökkentsék a motor súrlódását.
- Ezek az egységek kondenzátor indító vagy kondenzátoros motorral rendelkeznek a jobb hatékonyság érdekében.
- Cseppmentes házzal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, így megakadályozva a túlmelegedést.
- Ezek az acélszerkezetű sugárszivattyús motorok kulcsos tengellyel rendelkeznek a folyamatos üzemelés érdekében, és mókusketrec-indukcióval rendelkeznek az állandó fordulatszám biztosítása érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a nyitott, cseppálló burkolatú motor?
A nyitott, cseppálló burkolatú motorok lehetővé teszik a levegő átáramlását a tekercseken keresztül, hogy lehűtsék azokat, így megakadályozzák, hogy a folyadékcseppek a függőlegeshez képest 15 foknál kisebb szögben essen a motorba.
Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?
- Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
- Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
- Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.
Ezek a motorok megakadályozzák a túlterhelést?
Igen, a Marathon sugárszivattyús motorok automatikus visszaállítású hővédővel rendelkeznek a túlterhelés elkerülése érdekében.