Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQPT443X póló polírozott ötvözet 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APD 10A565

ZURN QQPT443X póló, poliötvözet 3/4 x 1/2 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2APD Típus: QQPT443XKereszthivatkozás: 10A565

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€4.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaPolírozott ötvözet
Kapcsolat típusaPEX
Max. Nyomás80 psi
PEX méret3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Csőméret3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretCsőméretÁr
ZURN QQPT334X póló polírozott ötvözet 1/2 x 1/2 x 3/4 In | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€4.56
ZURN QQPT433X Póló Polialloy 3/4 x 1/2 x 1/2 In | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "€4.56
ZURN QQPT434X póló polírozott ötvözet 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€4.56
ZURN QQPT445X póló Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "€10.22
ZURN QQPT333X póló polírozott ötvözet 1/2 x 1/2 x 1/2 In | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "€3.06
ZURN QQPT444X póló polírozott ötvözet 3/4 x 3/4 x 3/4 In | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "€4.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQPT443X póló, poliötvözet 3/4 x 1/2 x 3/4 hüvelyk
€4.91 /Mértékegység