Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QPPM15H21C 37-7 / 16 L előkészített Pex-elosztó | AA2ART 10A635

ZURN QPPM15H21C Pex elosztó előre összeszerelt 37-7/16 L

Raktáron
Tétel: AA2ART Típus: QPPM15H21CKereszthivatkozás: 10A635
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
€528.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX elosztó
test anyagaCR polimer
Kapcsolat típusaMNPS
Bemeneti méret1"
Max. Nyomás100 psi
Szerelő furat mérete0.25 "
Bemenetek száma3
Kimenetek száma(15) Forró, (21) Hideg
Kimeneti méret1 / 2 "
Teljes magasság2 63 / 64 "
Teljes hossz37.437 "
Teljes szélesség5.875 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)106.17
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságtest anyagaKapcsolat típusaTeljes hosszTeljes szélességTemp. HatótávolságBemeneti méretMax. NyomásÁr
ZURN QPM43-3 Pex elosztó Cr polimer Pex 3/4 hüvelyk | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR polimerPEX4.125 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€27.68
ZURN QPM43-4 Pex elosztó Cr polimer Pex 3/4 hüvelyk | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR polimerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€44.06
ZURN QPM43-5 Pex elosztó Cr polimer Pex 3/4 hüvelykes | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR polimerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€70.74
ZURN QPPM9H15C Pex-elosztó elõre szerelt Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR polimerMNPS26.375 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€349.90
ZURN QPPM12H18C Pex-elosztó előgyártva 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR polimerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€383.33
ZURN QPPM9H15C-2 Pex elosztó elõre szerelt Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR polimerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€623.61
ZURN QPPM12H18C-2 Pex-elosztó előregyártva 31-29 / 32 L | AA2ARV 10A637 QPPM12H18C-22 63 / 64 "CR polimerMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€779.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QPPM15H21C Pex elosztó előre összeszerelt 37-7/16 L
€528.18 /Mértékegység