VIEGA MEGAPRESS Bronz/sárgaréz egyenes golyós szelep, nyomógomb x FPT


Szűrő
Labda anyaga: Sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz / sárgaréz , Testforma: Egyenes , Megfelelőség: NSF UP kód , Kapcsolat típus: Nyomja meg az x FPT gombot , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Gőznyomás: 15 psi , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Szelep szerkezete: Teljes kikötő
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
24040
1 "x 1"1"€138.74
A
24030
1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€60.05
A
24035
3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€94.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?