SCHNEIDER ELECTRIC Fordított IEC mágneses kontaktorok


Szűrő
Akció: Irányváltó , Kisegítő kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , Kontaktor típusa: IEC , Ház típusa: Nyisd ki , Teljes terhelésű induktív erősítők: 9 , Teljes terhelésű amperellenállás: 20 , HP @ 1 fázis - 120 V: 1/2 , HP @ 1 fázis - 230 V: 1 , HP @ 3 fázis - 208 V: 2 , HP @ 3 fázis - 230 V: 2 , HP @ 3 fázis - 240 V: 2 , HP @ 3 fázis - 480 V: 5 , HP @ 3 fázis - 575 V: 7.5 , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 3
StílusModellTekercs VoltMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LC2D09B7
24 VAC5.3 "3.8 "3.8 "€622.91
B
LC2D09BD
24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "€658.71
C
LC2D09G7V
120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€658.71
B
LC2D09U7V
240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€658.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?