Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QH5 műanyag bilincs, egyetlen 1 hüvelykes csőméret | AF9YMJ 30VX53

ZURN QH5 műanyag bilincs, egyetlen 1 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AF9YMJ Modell: QH5Kereszthivatkozás: 30VX53
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
€0.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag bilincs
Mélység1.5 "
Hardver anyagHorganyzott
Magasság1"
Tömlő mérete1"
Helyezze be az anyagotPEX
Hossz1.5 "
AnyagMűanyag
Max. Nyomás160 psi
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság73 fok
Csőméret1"
típusegyetlen
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTömlő méreteHosszCsőméretCsőméretSzélességÁr
ZURN QH3 műanyag bilincs egyszeri 1.13 mélységben | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€0.65
ZURN QH4 műanyag bilincs egyetlen 3/4 hüvelykes csőméret | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.80
ZURN QH6 műanyag bilincs egyetlen 2.0 hüvelyk mélység | AF9YMK 30VX54 QH62 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "€2.25
ZURN QH7 műanyag bilincs egyetlen, 2.25 hüvelyk mélységű AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "€3.18
ZURN QISC7 műanyag bilincs egyetlen 11/2 hüvelykes csőméret | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"€4.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QH5 műanyag bilincs, egyetlen 1 hüvelykes csőméret
€0.80 /Mértékegység