Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5100 aljzatkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, teljes fényezésű - 9 db | AB3ADW 1Q810

PROTO J5100 aljzatkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, teljes polírozás - 9 db

Raktáron
Tétel: AB3ADW Modell: J5100Kereszthivatkozás: 1Q810
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
€331.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Tartozékok / KiegészítőkAcél tartó
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezTeljes lengyel
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám9
Pontok száma12
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Aljzatok tartoznak12 pont Normál nyomatékadapter: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális a sima nyomatékkalibráláshoz
    • Adapterekkel van felszerelve a négyzet alakú meghajtó közepétől az adapter nyitóközéppontjáig terjedő 2 hüvelyk mérésére
    • Hőkezelt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a nagy szilárdság és tartósság érdekében
    • A doboz végének falvastagsága elegendő helyet biztosít a makacs kötőelemekhez való hozzáféréshez
    • A 12 pontos dobozvég finom indexelést biztosít a hozzáférés és a sebesség javítása érdekében, és 4, 6 és 12 pontos kötőelemekre is alkalmas
    • Megfelel az AS954E S3.81 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J54104 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 11 db | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€388.02
PROTO J47100 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Socket Set 3/8 Inch Drive 10 db | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€394.17
PROTO J52100 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€416.22
PROTO J52200 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-€416.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5100 aljzatkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, teljes polírozás - 9 db
€331.90 /Mértékegység