Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QISC7 műanyag bilincs egyetlen 11/2 hüvelykes csőméret | AF9YMN 30VX57

ZURN QISC7 műanyag bilincs, egyetlen 11/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AF9YMN Modell: QISC7Kereszthivatkozás: 30VX57
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
€4.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag bilincs
Mélység2.75 "
Magasság2..88 "
Tömlő mérete11 / 2 "
Helyezze be az anyagotPEX
Hossz2.75 "
AnyagMűanyag
Max. Nyomás160 psi
Csőméret11 / 2 "
Temp. Hatótávolság73 fok
Csőméret11 / 2 "
típusegyetlen
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTömlő méreteHosszCsőméretCsőméretSzélességÁr
ZURN QH3 műanyag bilincs egyszeri 1.13 mélységben | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€0.65
ZURN QH4 műanyag bilincs egyetlen 3/4 hüvelykes csőméret | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.76
ZURN QH5 műanyag bilincs, egyetlen 1 hüvelykes csőméret | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "€0.76
ZURN QH6 műanyag bilincs egyetlen 2.0 hüvelyk mélység | AF9YMK 30VX54 QH62 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "€2.14
ZURN QH7 műanyag bilincs egyetlen, 2.25 hüvelyk mélységű AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "€3.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QISC7 műanyag bilincs, egyetlen 11/2 hüvelykes csőméret
€4.57 /Mértékegység