Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QCR4X Krimpelő szorítógyűrű réz 3/4 hüvelyk 3/4 hüvelyk | AA2APJ 10A574

ZURN QCR4X préselt szorítógyűrű réz 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2APJ Típus: QCR4XKereszthivatkozás: 10A574
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
€0.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKrimpelő szorítógyűrű
test anyagaRéz
Kapcsolat típusafogó
Max. Nyomás80 psi
PEX méret3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7419910010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretCsőméretÁr
ZURN QCR6X Krimpelő szorítógyűrű réz 1-1 / 4 In | AA2ALU 10A503 QCR6X1.25 "1.25 "€3.04
ZURN QCR7X Krimpelő szorítógyűrű réz 1-1 / 2 In | AA2ALV 10A504 QCR7X1.5 "1.5 "€6.46
ZURN QCR8X Krimpelő szorítógyűrű Réz 2 hüvelyk 2 hüvelyk | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"€11.13
ZURN QCR3X Krimpelő szorítógyűrű réz 1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AA2APH 10A573 QCR3X1 / 2 "1 / 2 "€0.85
ZURN QCR5X Krimpelő szorítógyűrű Réz 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"€1.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QCR4X préselt szorítógyűrű réz 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes
€0.97 /Mértékegység