Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QCR3X Krimpelő szorítógyűrű réz 1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AA2APH 10A573

ZURN QCR3X préselt szorítógyűrű réz 1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2APH Típus: QCR3XKereszthivatkozás: 10A573
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
€0.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKrimpelő szorítógyűrű
test anyagaRéz
Kapcsolat típusafogó
Max. Nyomás80 psi
PEX méret1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7419910010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretCsőméretÁr
ZURN QCR6X Krimpelő szorítógyűrű réz 1-1 / 4 In | AA2ALU 10A503 QCR6X1.25 "1.25 "€3.04
ZURN QCR7X Krimpelő szorítógyűrű réz 1-1 / 2 In | AA2ALV 10A504 QCR7X1.5 "1.5 "€6.46
ZURN QCR8X Krimpelő szorítógyűrű Réz 2 hüvelyk 2 hüvelyk | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"€11.13
ZURN QCR4X Krimpelő szorítógyűrű réz 3/4 hüvelyk 3/4 hüvelyk | AA2APJ 10A574 QCR4X3 / 4 "3 / 4 "€0.97
ZURN QCR5X Krimpelő szorítógyűrű Réz 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"€1.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QCR3X préselt szorítógyűrű réz 1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes
€0.85 /Mértékegység