Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN 34-950XL3 WILKINS visszafolyásgátló, 950XL3, alacsony ólomöntvény bronz, 3/4 hüvelykes méret, FNPT | CV4JRG 801H89

ZURN 34-950XL3 WILKINS Backflow Preventer, 950XL3, Low Lead Cast Bronze, 3/4 Inch Size, FNPT

Raktáron
Tétel: CV4JRG Modell: 34-950XL3Kereszthivatkozás: 801H89

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€467.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN 1-350XLFT WILKINS visszafolyásgátló, 350XL, öntött bronz, 1 hüvelykes méret, FNPT, 175 psi Max nyomás | CV4JQX 801HC6 1-350XLFT€727.25
ZURN 112-950XL3 WILKINS visszafolyásgátló, 950XL3, alacsony ólom öntött bronz, 1 1/2 hüvelykes méret, FNPT | CV4JRC 801H80 112-950XL3€1,333.82
ZURN 114-950XL3 WILKINS visszafolyásgátló, 950XL3, alacsony ólomöntvény bronz, 1 1/4 hüvelykes méret, FNPT | CV4JRD 801H82 114-950XL3€1,243.95
ZURN 1-950XL3 WILKINS visszafolyásgátló, 950XL3, alacsony ólomöntvény bronz, 1 hüvelykes méret, FNPT | CV4JRE 801H85 1-950XL3€512.25
ZURN 2-950XL3 WILKINS visszafolyásgátló, 950XL3, alacsony ólomöntvény bronz, 2 hüvelykes méret, FNPT | CV4JRF 801H87 2-950XL3€1,643.05
ZURN 2-950XLTDA WILKINS visszafolyásgátló, 950XLT, öntött bronz, 2 hüvelykes méret, FNPT, 175 psi Max nyomás | CV4JRH 801HF3 2-950XLTDA€8,001.52
ZURN 2-950XLTBFSS WILKINS visszafolyásgátló, 950XLT, öntött bronz, 2 hüvelykes méret, FNPT, 175 psi Max nyomás | CV4JRJ 801HF2 2-950XLTBFSS€4,136.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 34-950XL3 WILKINS Backflow Preventer, 950XL3, Low Lead Cast Bronze, 3/4 Inch Size, FNPT
€467.33 /Mértékegység