Csapágyak: Labda , Csavarkör átm.: 7 1 / 4 " , Vezetékdoboz helyzete: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium hatékony , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA PremiumR minősítésű , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Szivattyú , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , NEMA Design: B , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15
Jellemzők
- They come with oversized, locked and shaft-end ball bearings for the smooth working of the motor's internal parts
- These units feature an external slinger that protects bearings from moisture, dust and dirt.
- They have open dripproof enclosures to let the air pass freely through the motor windings, keeping them cool when overheated.
- These motors come with Class F insulation to withstand temperatures up to 155 degrees C and a temperature rise of 80 degrees C (for a sustained period).
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a hengerelt acélkeret célja?
Rolled steel provides superior rigidity, ductility, strength and robustness to the motor while allowing seamless operation in demanding applications.
Mi az a kondenzátor indító-kondenzátor üzemű elektromos típusú csatlakozás?
Capacitor start- capacitor run connection provides greater torque characteristics when the motor is operating at full speed.
Mi az a C-face rögzítés?
C-face mounting allows for direct coupling with the equipment while keeping the motor weight balanced with the help of a flange.