CLC Nagy teherbírású munkarudak


Szűrő
Hossz: Állítható , Szélesség: 2"
StílusModellszínekAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
110 BLK
FeketePoliszövedékÁllítható€23.98
B
5121
FeketeRugalmas, hevederesEgyetemes€36.84
C
14110
Sárga mészPoliészterEgyetemes€24.90

Nagy teherbírású munkarudak

A CLC nagy teherbírású munkanadrágok ideálisak a munkanadrágok vagy overallok alátámasztására és rögzítésére, megakadályozva azok lecsúszását fizikailag megterhelő feladatok során. Ezek a sárga lime harisnyatartók elosztják a szerszámok és felszerelések súlyát, csökkentve viselőjének derekát és csípőjét. Az építőiparban, a mezőgazdaságban és a gyártásban dolgozók használják őket.

Jellemzők

  • They feature an adjustable mechanism that allows users to fine-tune the length for a customised and comfortable fit.
  • These suspenders have heavy-duty front and rear clips crafted to withstand substantial tension, ensuring a secure hold on work attire.
  • They come with heavy-duty webbing to endure harsh conditions and provide exceptional load-bearing strength.
  • These suspenders offer ergonomic padding at key pressure points, enhancing wearer comfort during extended usage.
  • They are made from high-performance polyester, delivering a perfect balance of lightweight comfort and durability.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?