Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN 1-625XLSULU víznyomás-csökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz | CE9BVL 54EF52

ZURN 1-625XLSULU víznyomás-csökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz

Raktáron
Tétel: CE9BVL Modell: 1-625XLSULUKereszthivatkozás: 54EF52

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€527.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság7 1 / 4 "
Hossz5 3 / 16 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 ° F
Csőméret1"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.863
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszCsőméretÁr
ZURN 1-625XL víznyomáscsökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz | CE9BVJ 54EF50 1-625XL7 1 / 4 "Víznyomáscsökkentő szelep6"1"€463.13
ZURN 1-625XLC víznyomáscsökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz | CE9BVK 54EF51 1-625XLC7 1 / 4 "Víznyomáscsökkentő szelep6"1"€315.29
ZURN 34-625XL víznyomáscsökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz | CE9BVM 54EF53 34-625XL5 1 / 2 "Víznyomáscsökkentő szelep5 5 / 16 "3 / 4 "€319.74
ZURN 34-625XLC víznyomáscsökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz | CE9BVN 54EF54 34-625XLC5 1 / 2 "Víznyomáscsökkentő szelep5 5 / 16 "3 / 4 "€403.66
ZURN 34-625XLSULU víznyomás-csökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz | CE9BVP 54EF55 34-625XLSULU5 1 / 2 "Víznyomáscsökkentő szelep4 5 / 8 "3 / 4 "€388.68
ZURN 212-500XLFC WILKINS víznyomás-csökkentő szelep, bronz, 2 1/2 hüvelyk, karimás, 10 3/8 hüvelyk hosszúság | CV4JWA 801HE4 212-500XLFC-Víznyomáscsökkentő szelep--€6,711.95
ZURN 1-20XLDUC WILKINS víznyomás-csökkentő szelep, 1 hüvelykes, dupla csaptelep, szűrő | CV4KEV 801HA7 1-20XLDUC-Víznyomáscsökkentő szelep--€240.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 1-625XLSULU víznyomás-csökkentő szelep, szabványos szeleptípus, ólommentes bronz
€527.43 /Mértékegység