Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB2PA6 párnázott U-csavar, menet S3/8-16, 3-23/64 hüvelykes méret | AD8VNV 4MWG2

ZSI-FOSTER UB2PA6 párnázott U-csavar, S3/8-16 menet, 3-23/64 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD8VNV Modell: UB2PA6Kereszthivatkozás: 4MWG2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€51.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez2"
Belső hossza2.187 "
Belső szélesség2 63 / 64 "
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3 11 / 16 "
Csőméret2"
Menet hossza1 13 / 64 "
Menetméret3 / 8-16
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB2PA6 párnázott U-csavar, S3/8-16 menet, 3-23/64 hüvelykes méret
€51.73 /Mértékegység