DWYER INSTRUMENTS DBT sorozatú napelemes bimetál hőmérők


Szűrő
Pontosság: -/+ 1% , Ügytípus: Hermetikusan lezárt , Csatlakozás helye: Állítható , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: NPT , Tárcsa mérete: 3" , Kijelző számjegyei: 3 1/2 számjegy , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Lencse anyaga: Akril , Szükséges teljesítmény: Solar Power , Válaszidő: 15 sec. , Érzékelő elem: Bimetál , szár átm.: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: -58 fok. 302 fokig. F , Feszültség: 3V , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
DBTA3251
2 1 / 2 "€334.41
A
DBTA3401
4"€334.41
A
DBTA3601
6"€334.41
A
DBTA3901
9"€334.41
A
DBTA3121
12 "€334.41
A
DBTA3151
15 "€393.81
A
DBTA3181
18 "€393.81
A
DBTA3241
24 "€399.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?