KERN AND SOHN MGD sorozatú személymérleg


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb , Mérleglap anyaga: Üveg
StílusModellLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MGD 200K-1LS05
+/-1.35 kg27 mm380 x 330 mm380 x 330 x 27 mm330 mm380 mm€276.51
B
MGD 100K-1S05
+/-1 kg19 mm300 x 300 mm300 x 300 x 19 mm300 mm300 mm€189.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?