SANDUSKY LEE Classic sorozat, gardróbszekrény állítható polccal


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Összeszerelés: Hegesztett , Ajtó típusa: Standard , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 24 , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: GREENGUARD tanúsítvánnyal , Zárrendszer: 3-Point , Anyaga: Acél , Ajtók száma: 2 , Fiókok száma: 0 , Polcok száma: 1 , Teljes mélység: 24 " , Teljes magasság: 72 " , Teljes szélesség: 36 " , Polc kapacitása: 180 font , Erősség értékelése: Ipari , Stílus: Ruhásszekrény , Fiókok teljes száma: 0
StílusModellSzekrény színeHandleÁr (ÁFA nélkül)
A
CAW1362472-09
FeketeSwing reteszelés€1,128.86
ajánlatkérés
B
CAW1362472-02
Faszénegyetlen€1,128.86
ajánlatkérés
C
CAW1362472-05
Galamb GraySwing reteszelés€1,128.86
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?