ZOELLER 46-0005 Pump Utility 1/2 LE 115V | AE9FVC 6JGV8

ZOELLER 46-0005 Pump Utility 1/2 LE 115V

Raktáron
Tétel: AE9FVC Modell: 46-0005Kereszthivatkozás: 6JGV8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€682.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők6 AC
AlapanyagMűanyag
Vezetékhossz9 láb.
Átmérő8"
NPT-mentesítés2"
GPM víz @ 10 Ft. a feje47
GPM víz @ 15 Ft. a feje36
GPM víz @ 20 Ft. a feje25
GPM víz @ 25 Ft. a feje5
GPM víz @ 5 Ft. a feje55
Magasság14.5 "
HázMűanyag
Ház anyagaMűanyag
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaMűanyag
Szigetelési osztályB
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej34 ft.
Min. Sump Pit Dia.8"
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
HővédelemIgen
Top anyagMűanyag
típusHasznosság
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.35
Hajó magassága (cm)47.24
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeJárókerék anyagaMax. Folyékony hőmérséklet.motor típusaRPMTengely anyagaÁr
ZOELLER 314-0002 közműszivattyú 1/2 lóerős 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4 314-0002Öntöttvas8.022.5Hőre lágyuló120 FAC6000Szénkerámia€790.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 46-0005 Pump Utility 1/2 LE 115V
€682.40 /Mértékegység