A B Alapanyag: Műanyag , Csapágy típusa: Labda , Legjobb hatékonyságú GPM @ Head: 16 @ 60 Ft. , Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head: 17.5-14 GPM @ 50-70 Ft , vezeték hossza: 9 láb. , Átmérő: 8" , Kötelesség: Időszakos , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 20 , GPM víz @ 40 Ft. a fejétől: 18 , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 17 , GPM víz @ 60 Ft. a fejétől: 16 , GPM víz @ 70 Ft. a fejétől: 13 , GPM víz @ 80 Ft. a fejétől: 11 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Járókerék típusa: Nyisd ki , Bemenet: 3 / 4 " , Bemeneti nyomás: 50 psi , Szigetelési osztály: B , Hossz: 11 " , Max. Fej: 115 ft. , Max. Nyomás: 50 psi , Max. Fajsúly: 1 , Maximális fejmagasság: 34 ft. , Motorház: Nema 1 , Motor fordulatszám: 3450 , Kimenet: 3 / 4 " , fázis: 1 , Csavar anyaga: Rozsdamentes acél , Tömítés anyaga: Szén / kerámia , Tömítés típusa: Mechanikus patron , Szolgáltatási tényező: 1 , Szívóemelés: 15 Ft. , Hővédelem: Igen , Felső anyag: Műanyag , Feszültség: 115 , Garancia: 1 év , Nedvesített anyagok: Műanyag, öntöttvas, sárgaréz , Szélesség: 5.5 "