ZOELLER 314-0002 közműszivattyú 1/2 lóerős 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4

ZOELLER 314-0002 Átadó szivattyú 1/2 LE 1 Ph 115V

Raktáron
Tétel: AD7YRA Modell: 314-0002Kereszthivatkozás: 4HEX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€897.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők8.0
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head16 @ 60 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head17.5-14 GPM @ 50-70 Ft
Zsinór20 ft.
AdóIdőszakos
GPM víz @ 1 Ft. a feje23.5
GPM víz @ 10 Ft. a feje22.5
GPM víz @ 15 Ft. a feje22
GPM víz @ 20 Ft. a feje21.5
GPM víz @ 25 Ft. a feje21
GPM víz @ 30 Ft. a feje20
GPM víz @ 35 Ft. a feje19
GPM víz @ 40 Ft. a feje18
GPM víz @ 5 Ft. a feje23
GPM víz @ 50 Ft. a feje17
GPM víz @ 60 Ft. a feje16
GPM víz @ 70 Ft. a feje13
GPM víz @ 80 Ft. a feje11
GPM víz @ 90 Ft. a feje7
Magasság8"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaHőre lágyuló
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás3 / 4 "
Bemeneti nyomás50 psi
Hossz11 "
Max. Fej115 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 F
Max. Nyomás50 psi
Max. Fajsúly1
MotorházNema 1
motor típusaAC
Kivezetés3 / 4 "
Fázis1
RPM6000
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzén / kerámia
Tömítés típusaMechanikus patron
Szolgáltatási tényező1
Tengely anyagaSzénkerámia
Szívó emelő15 Ft.
típusÖnindító
Feszültség115
Nedvesített anyagokMűanyag, öntöttvas, sárgaréz
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8075
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413810040
Származási országTW

Termék részletek:

    • GPH víz @ 10 PSI (1275)
    • GPH víz @ 15 PSI (1150)
    • GPH víz @ 20 PSI (1100)
    • GPH víz @ 25 PSI (950)
    • GPH víz @ 30 PSI (800)
    • GPH víz @ 35 PSI (650)
    • GPH víz @ 40 PSI (300)
    • GPH víz @ 5 PSI (1300)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeJárókerék anyagaMax. Folyékony hőmérséklet.motor típusaRPMTengely anyagaÁr
ZOELLER 46-0005 Pump Utility 1/2 LE 115V | AE9FVC 6JGV8 46-0005Műanyag6 AC47Műanyag104 fok FPSC3450Rozsdamentes acél€759.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 314-0002 Átadó szivattyú 1/2 LE 1 Ph 115V
€897.36 /Mértékegység