ZOELLER 131-0001 leeresztő szivattyú rendszer 1/2 LE 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1

ZOELLER 131-0001 leeresztő szivattyú rendszer 1/2 LE 115 V 9.4 A

Raktáron
Tétel: AE3FHA Modell: 131-0001Kereszthivatkozás: 5CZG1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,061.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők9.4
Medence kapacitása5 gal.
Medence magassága12-1 / 2 "
Medence anyagapolipropilén
Vezetékhossz15 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje61
GPM víz @ 15 Ft. a feje45
GPM víz @ 20 Ft. a feje25
GPM víz @ 5 Ft. a feje72
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagapolipropilén
Beömlőnyílás1.5 "
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej23 ft.
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Kivezetés1.5 "
Szivattyú anyagaÖntöttvas
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusMechanikai
típusFokozat felett
Nyílás1-1 / 2 "
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.1925
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8413702015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaerősítőkVezetékhosszMaximális fejmotor típusaKapcsolótípusGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeÁr
ZOELLER 105-0001 leeresztő szivattyú készlet 3/10 Hp | AC2YPZ 2P778 105-0001Nem eltömődő örvény9.69 láb.19 ft.Árnyékolt poleFüggőleges3419€810.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 131-0001 leeresztő szivattyú rendszer 1/2 LE 115 V 9.4 A
€1,061.62 /Mértékegység