ZOELLER 105-0001 leeresztő szivattyú készlet 3/10 Hp | AC2YPZ 2P778

ZOELLER 105-0001 leeresztő szivattyú készlet 3/10 LE

Raktáron
Tétel: AC2YPZ Modell: 105-0001Kereszthivatkozás: 2P778

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők9.6
Medence kapacitása5 gal.
Medence magassága12-1 / 2 "
Medence anyagapolipropilén
Vezetékhossz9 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje34
GPM víz @ 15 Ft. a feje19
GPM víz @ 20 Ft. a feje10
GPM víz @ 5 Ft. a feje43
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/10
járókerékNem eltömődő örvény
Járókerék anyagaNem eltömődő örvény
Beömlőnyílás1.5 "
Max. Fej19 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej19 ft.
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1.5 "
Szivattyú anyagaÖntöttvas
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusFüggőleges
típusFokozat felett
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.275
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8413810030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaerősítőkVezetékhosszMaximális fejmotor típusaKapcsolótípusGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeÁr
ZOELLER 131-0001 leeresztő szivattyú rendszer 1/2 LE 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1 131-0001polipropilén9.415 láb.23 ft.Állandó osztott kondenzátorMechanikai6145€1,061.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 105-0001 leeresztő szivattyú készlet 3/10 LE
€810.98 /Mértékegység