Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZING 7084 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1/4 Inch Diameter | AF2GRR 6TMJ5

ZING 7084 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1/4 Inch Diameter

Raktáron
Tétel: AF2GRR Típus: 7084Kereszthivatkozás: 6TMJ5
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
€35.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
Testszínbarna
Karosszéria befejezéseMűanyag burkolat
Testmagasság3"
Testhossz3"
test anyagaMűanyag burkolatú alumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekbarna
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterIgen
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaMűanyag burkolatú acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8301104000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs típusaTestszínTestmagasságTesthosszLökhárító színeszínekKeyed MesterBilincsmagasságÁr
ZING 7030 Lockout lakatkulcsos különböző piros 1/4 hüvelykes kengyel átmérője | AE8FLY 6CXF7 7030Nyisd kiPiros1.75 "1.75 "PirosPirosNem1.5 "€34.39
ZING 7032 Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FMA 6CXF9 7032Nyisd kiKék1.75 "1.75 "KékKékNem1.5 "€34.39
ZING 7034 Lockout lakatkulcsos különböző zöld 1/4 hüvelyk. Átmérő | AE8FMC 6CXG1 7034Nyisd kiZöld1.75 "1.75 "ZöldZöldNem1.5 "€34.39
ZING 7036 Lockout lakatkulcsos különböző fekete 1/4 hüvelykes. Átmérő | AE8FME 6CXG3 7036Nyisd kiFekete1.75 "1.75 "FeketeFeketeNem1.5 "€34.39
ZING 7038 Lockout lakatkulcsos különböző sárga 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FMG 6CXG5 7038Nyisd kiSárga1.75 "1.75 "SárgaSárgaNem1.5 "€34.39
ZING 7040 Lockout Lakatkulcsos Különböző lila 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FMJ 6CXG7 7040Nyisd kiLila1.75 "1.75 "LilaLilaNem1.5 "€34.39
ZING 7042 Lockout Lakatkulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő | AE8FML 6CXG9 7042Nyisd kinarancs1.75 "1.75 "narancsnarancsNem1.5 "€34.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZING 7084 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1/4 Inch Diameter
€35.28 /Mértékegység