ZING Műanyag tokozású alumínium reteszelő lakat, különböző kulcsokkal


Szűrő
Test anyaga: Műanyag burkolatú alumínium , Testforma: Négyszögletes , Testvastagság: 3 / 4 " , Test szélessége: 1.5 " , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , Kulcstípus: Különböző , Záró mechanizmus: 6 tűs pohár , Pinek száma: 6 , Shackle Átm.: 1 / 4 " , Béklyó anyaga: Műanyag burkolatú acél , bilincs szélessége: 11 / 16 "
StílusModellBilincs típusaTestszínTestmagasságTesthosszLökhárító színeszínekKeyed MesterBilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
7056
kiterjedtLila1.75 "1.75 "LilaLilaNem3"€31.49
B
7054
kiterjedtSárga1.75 "1.75 "SárgaSárgaNem3"€31.49
A
7060
kiterjedtbarna1.75 "1.75 "barnabarnaNem3"€31.49
A
7050
kiterjedtZöld1.75 "1.75 "ZöldZöldNem3"€31.49
A
7048
kiterjedtKék1.75 "1.75 "KékKékNem3"€31.49
A
7046
kiterjedtPiros1.75 "1.75 "PirosPirosNem3"€31.49
A
7058
kiterjedtnarancs1.75 "1.75 "narancsnarancsNem3"€31.49
A
7052
kiterjedtFekete1.75 "1.75 "FeketeFeketeNem3"€31.49
C
7042
Nyisd kinarancs1.75 "1.75 "narancsnarancsNem1.5 "€34.38
D
7036
Nyisd kiFekete1.75 "1.75 "FeketeFeketeNem1.5 "€34.38
E
7076
Nyisd kiFekete3"3"-FeketeIgen1.5 "€35.29
F
7074
Nyisd kiZöld3"3"-ZöldIgen1.5 "€35.29
G
7072
Nyisd kiKék3"3"-KékIgen1.5 "€35.29
H
7030
Nyisd kiPiros1.75 "1.75 "PirosPirosNem1.5 "€34.38
I
7070
Nyisd kiPiros3"3"-PirosIgen1.5 "€35.29
J
7082
Nyisd kinarancs3"3"-narancsIgen1.5 "€35.29
K
7040
Nyisd kiLila1.75 "1.75 "LilaLilaNem1.5 "€34.38
L
7032
Nyisd kiKék1.75 "1.75 "KékKékNem1.5 "€34.38
M
7044
Nyisd kibarna1.75 "1.75 "barnabarnaNem1.5 "€34.38
N
7038
Nyisd kiSárga1.75 "1.75 "SárgaSárgaNem1.5 "€34.38
O
7034
Nyisd kiZöld1.75 "1.75 "ZöldZöldNem1.5 "€34.38
P
7084
Nyisd kibarna3"3"-barnaIgen1.5 "€35.29
Q
7078
Nyisd kiSárga3"3"-SárgaIgen1.5 "€35.29
R
7080
Nyisd kiLila3"3"-LilaIgen1.5 "€35.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?