CALDWELL 20-5-12 Állítható emelőgerenda, 10000 lbs. Terhelési határ, 144 hüvelyk max. Spread | CH9NPV 426P94

CALDWELL 20-5-12 Állítható emelőgerenda, 10000 font. Terhelési határ, 144 hüvelyk max. Terjedés

Raktáron
Tétel: CH9NPV Modell: 20-5-12Kereszthivatkozás: 426P94

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,110.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható emelőgerenda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 353.25

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CALDWELL 20-10-4 Állítható emelőgerenda, 20000 lbs. Terhelhetőség, max. 48 hüvelyk Terítés, 36 hüvelyk min. Spread | CH9NPT 426R03 20-10-4€4,886.14
CALDWELL 20-10-8 Állítható emelőgerenda, 20000 lbs. Terhelhetőség, max. 96 hüvelyk Terítés, 72 hüvelyk min. Spread | CH9NPU 426R05 20-10-8€5,898.67
CALDWELL 20-7.1/2-8 állítható emelőgerenda, 15000 font. Terhelhetőség, max. 96 hüvelyk Terítés, 72 hüvelyk min. Spread | CH9NPW 426P98 20-7.1/2-8€5,083.36
CALDWELL 20-5-10 állítható emelőgerenda, 10000 font. Terhelési határ, 120 hüvelyk max. Spread | CH9NPX 426P93 20-5-10€4,931.00
CALDWELL 20-7.1/2-6 állítható emelőgerenda, 15000 font. Terhelhetőség, max. 72 hüvelyk Terítés, 48 ​​hüvelyk min. Spread | CH9NPY 426P97 20-7.1/2-6€4,806.19
CALDWELL 20-7.1/2-3 állítható emelőgerenda, 15000 lbs. Terhelhetőség, 36 hüvelyk max. Terítés, 24 hüvelyk min. Spread | CH9NPZ 426P95 20-7.1/2-3€3,628.14
CALDWELL 20-10-3 Állítható emelőgerenda, 20000 lbs. Terhelhetőség, 36 hüvelyk max. Terítés, 24 hüvelyk min. Spread | CH9NQA 426R02 20-10-3€4,533.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 20-5-12 Állítható emelőgerenda, 10000 font. Terhelési határ, 144 hüvelyk max. Terjedés
€7,110.88 /Mértékegység