Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YOKE X-046-13 Öntözőhorog G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241

YOKE X-046-13 Öntödei horog G100 Clevis 15000 Lb.

Raktáron
Tétel: AF6DVQ Modell: X-046-13Kereszthivatkozás: 9Y241

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€183.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntödei horog
Melléklet típusaKapcsolókengyel
színeknarancs
befejezPorbevonatú
Fokozat100
AnyagAcél
Kereskedelmi méret1 / 2 "
Működési terheléshatár15,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.717
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaszínekA méretD dimenzióAnyagKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
YOKE X-047-13 Öntőhorog ötvözött acél 15000 font. | AA4XER 13H133 X-047-13SzemKék1.57 "0.75 "Ötvözött acél1 / 2 "15,000 font.-
ajánlatkérés
YOKE X-047-16 Öntőhorog ötvözött acél 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16SzemKék1.97 "0.98 "Ötvözött acél5 / 8 "22,600 font-
ajánlatkérés
YOKE X-046-16 öntözőhorog G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16KapcsolókengyelPiros--Acél5 / 8 "22,600 font€331.25
YOKE X-046-10 Öntözőhorog G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9 X-046-10Kapcsolókengyelnarancs--Acél3 / 8 "8800 font€131.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE X-046-13 Öntödei horog G100 Clevis 15000 Lb.
€183.01 /Mértékegység