DAYTON Mágnesszelepek tekercs nélkül, sárgaréz, 250 psi


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 5 psi , Művelet típusa: Pilóta üzemeltetése , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4A701
77.0-200 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€169.07
A
3A435
77.0-458.5 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€244.49
A
3A437
154.0-917 scfm7.0015.6-110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€306.70
A
3A438
286-1703 scfm13.0029.1-205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€439.58
A
1A580
352-2110 scfm16.0035.8-253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€470.28
A
1A581
550-3300 scfm25.0055.9-395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€676.97

Mágnesszelepek tekercs nélkül, sárgaréz, 250 psi

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását a vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetű Buna N tömítésekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak, és akár 2 °F-ig is ellenállnak a folyadékhőmérsékletnek. Ezek az alaphelyzetben zárt szelepek a szelepek nyitására és zárására kísérleti működtetésűek. Válasszon a mágnesszelepek széles skálájából, hogy illeszkedjen a 180/3 és 8-1/1 hüvelyk közötti csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?