Válassz egy language

Deutsch

English

YOKE

Szűrő

Anyagmozgatás

X-042-10X-044 / S-07X-044 / S-10X-044 / S-13X-044 / S-16X-043 / S-07X-043 / S-10X-043 / S-13X-043 / S-16X-041-07X-041-10X-041-13

Rólunk Yoke

Yoke Az Industrial Corporation ipari minőségű emelőtermékeket gyárt hevederekhez és lánc- és kötélhevederekhez, ideal gépészeti vagy ipari mérnöki alkalmazásokhoz. Az Yoke katalógus tartalmazza a csatlakozókat, horgokat, lines, forgók, bilincsek, húzóblokkok, emelőgyűrűk és emelési pontok. Önzáró csúszós kampók ból ből Yoke faliórái ideal ipari terhek emelésére és egyedi reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely XNUMX. orevents véletlen megcsúszás. ThesA csúszókampók rozsdamentes acél rugós kioldással rendelkeznek trigger, a retesz automatikusan zár terhelés esetén. Nagy szem kialakításúak, amely lehetővé teszi a lánc- és drótkötélhevederek megbízható használatát, és 4:1-es tervezési tényezővel rendelkeznek.tifa biztonságos működés érdekében. Yoke öntödei horgok jellemzője: 100-as fokozatú ötvözött acélszerkezet ideal extrém körülmények közötti strapabíró használatra. ThesAz öntödei horgok túlméretezett szemcsatlakozóval rendelkeznek, amely biztosítja a drótkötél és a lánchevederek könnyű behelyezését. Akár 2.5 tonnás ipari terhek emelésére is képeseknes mivel ezek tervezési tényező 4:1 proof certified és tesztelt. Válasszon az önzáró csúszóhorgok, öntödei horgok, Yoke láncok, összekötő és láncszemek, master linkek, blokkok és tárcsák Raptor Supplies.