YOKE X-047-16 Öntőhorog ötvözött acél 22600 Lb. | AA4XET 13H134

YOKE X-047-16 Öntödei horog ötvözött acél 22600 Lb.

Tétel: AA4XET Modell: X-047-16Kereszthivatkozás: 13H134

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntödei horog
Melléklet típusaSzem
színekKék
A méret1.97 "
D dimenzió0.98 "
befejezPorbevonatú
Fokozat100
AnyagÖtvözött acél
Kereskedelmi méret5 / 8 "
Működési terheléshatár22,600 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.49
Hajó magassága (cm)27.89
Hajó hossza (cm)27.89
Hajószélesség (cm)4.7
HS-kód8308100000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaszínekA méretD dimenzióAnyagKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
YOKE X-047-13 Öntőhorog ötvözött acél 15000 font. | AA4XER 13H133 X-047-13SzemKék1.57 "0.75 "Ötvözött acél1 / 2 "15,000 font.-
ajánlatkérés
YOKE X-046-16 öntözőhorog G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16KapcsolókengyelPiros--Acél5 / 8 "22,600 font€331.25
YOKE X-046-13 Öntözőhorog G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13Kapcsolókengyelnarancs--Acél1 / 2 "15,000 font.€183.01
YOKE X-046-10 Öntözőhorog G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9 X-046-10Kapcsolókengyelnarancs--Acél3 / 8 "8800 font€131.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE X-047-16 Öntödei horog ötvözött acél 22600 Lb.