YOKE 8-501-04 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 3-1 / 32 hüvelyk | AA8PAZ 19G642

YOKE 8-501-04 Snatch blokktárcsa külső átmérő 3-1/32 hüvelyk

Tétel: AA8PAZ Modell: 8-501-04Kereszthivatkozás: 19G642

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnatch Block
Melléklet típusaBilincs
Csapágy típusEgyszerű
Mélység3-3 / 32 "
Valamire tervezveDrótkötél
Szemhorog Dia belsejében.2-17 / 32 "
Hossz14.031 "
Max. Kábel mérete1 / 2 "
Dia kötél.3 / 8 - 1 / 2
Kerekek Dia belsejében.3-1 / 32 "
KötőanyagHúzóacél
Tárcsa kívül Dia.3-1 / 32 "
Tárcsa szélessége1-15 / 32 "
Szélesség4 7 / 32 "
Működési terheléshatár8000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.01
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8483509080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaMélységHosszDia kötél.SzélességMűködési terheléshatárÁr
YOKE 8-501-02 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 2-31 / 32 hüvelyk | AA8PAY 19G641 8-501-02Bilincs2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 - 3 / 82 31 / 32 "4000 font.-
ajánlatkérés
YOKE 8-501-08 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 4-11 / 32 hüvelyk | AA8PBA 19G643 8-501-08Bilincs4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 font-
ajánlatkérés
YOKE 8-502-02 Snatch Block forgóhorog 4000 Lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Forgó kampó2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 - 3 / 82 31 / 32 "4000 font.€328.25
YOKE 8-502-04 Snatch Block forgóhorog 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Forgó kampó3-3 / 32 "14 "3 / 8 - 1 / 24 7 / 32 "8000 font€600.47
YOKE 8-502-08 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Forgó kampó4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 - 3 / 44 3 / 32 "16,000 font€1,204.68
YOKE 8-502-0808 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Forgó kampó4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 - 3 / 48 23 / 32 "16,000 font€1,309.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE 8-501-04 Snatch blokktárcsa külső átmérő 3-1/32 hüvelyk