Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YOKE 8-502-02 Snatch Block forgóhorog 4000 Lb. | AA8PBC 19G652

YOKE 8-502-02 Snatch Block forgóhorog 4000 Lb.

Raktáron
Tétel: AA8PBC Modell: 8-502-02Kereszthivatkozás: 19G652
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
€328.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnatch Block
Melléklet típusaForgó kampó
Csapágy típusEgyszerű
Mélység2-17 / 32 "
Valamire tervezveDrótkötél
Szemhorog Dia belsejében.1"
Hossz9 29 / 32 "
Max. Kábel mérete3 / 8 "
Dia kötél.5 / 16 - 3 / 8
Kerekek Dia belsejében.2-7 / 32 "
KötőanyagHúzóacél
Tárcsa kívül Dia.2-31 / 32 "
Tárcsa szélessége31 / 32 "
Szélesség2 31 / 32 "
Működési terheléshatár4000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.31
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8483509080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaMélységHosszDia kötél.SzélességMűködési terheléshatárÁr
YOKE 8-501-02 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 2-31 / 32 hüvelyk | AA8PAY 19G641 8-501-02Bilincs2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 - 3 / 82 31 / 32 "4000 font.-
ajánlatkérés
YOKE 8-501-04 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 3-1 / 32 hüvelyk | AA8PAZ 19G642 8-501-04Bilincs3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 - 1 / 24 7 / 32 "8000 font-
ajánlatkérés
YOKE 8-501-08 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 4-11 / 32 hüvelyk | AA8PBA 19G643 8-501-08Bilincs4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 font-
ajánlatkérés
YOKE 8-502-04 Snatch Block forgóhorog 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Forgó kampó3-3 / 32 "14 "3 / 8 - 1 / 24 7 / 32 "8000 font€600.47
YOKE 8-502-08 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Forgó kampó4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 - 3 / 44 3 / 32 "16,000 font€1,204.68
YOKE 8-502-0808 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Forgó kampó4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 - 3 / 48 23 / 32 "16,000 font€1,309.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE 8-502-02 Snatch Block forgóhorog 4000 Lb.
€328.25 /Mértékegység