YOKE 8-502-0808 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb. | AA8PBF 19G655

YOKE 8-502-0808 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb.

Raktáron
Tétel: AA8PBF Modell: 8-502-0808Kereszthivatkozás: 19G655

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,354.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnatch Block
Melléklet típusaForgó kampó
Csapágy típusEgyszerű
Mélység4-3 / 32 "
Valamire tervezveDrótkötél
Szemhorog Dia belsejében.2"
Hossz22 7 / 32 "
Max. Kábel mérete3 / 4 "
Dia kötél.5 / 8 - 3 / 4
Kerekek Dia belsejében.6-17 / 32 "
KötőanyagHúzóacél
Tárcsa kívül Dia.8"
Tárcsa szélessége1-23 / 32 "
Szélesség8 23 / 32 "
Működési terheléshatár16,000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8483509080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaMélységHosszDia kötél.SzélességMűködési terheléshatárÁr
YOKE 8-501-02 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 2-31 / 32 hüvelyk | AA8PAY 19G641 8-501-02Bilincs2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 - 3 / 82 31 / 32 "4000 font.-
ajánlatkérés
YOKE 8-501-04 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 3-1 / 32 hüvelyk | AA8PAZ 19G642 8-501-04Bilincs3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 - 1 / 24 7 / 32 "8000 font-
ajánlatkérés
YOKE 8-501-08 Szaggató blokk tárcsa külső átmérője 4-11 / 32 hüvelyk | AA8PBA 19G643 8-501-08Bilincs4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 font-
ajánlatkérés
YOKE 8-502-02 Snatch Block forgóhorog 4000 Lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Forgó kampó2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 - 3 / 82 31 / 32 "4000 font.€354.11
YOKE 8-502-04 Snatch Block forgóhorog 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Forgó kampó3-3 / 32 "14 "3 / 8 - 1 / 24 7 / 32 "8000 font€627.18
YOKE 8-502-08 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Forgó kampó4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 - 3 / 44 3 / 32 "16,000 font€1,247.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOKE 8-502-0808 Snatch Block forgóhorog 16000 Lb.
€1,354.66 /Mértékegység