Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT I9643 Spirálhegyes menetes dugó 5/8 hüvelyk x 11 S/O | AG3QVE 33TT96

YG-1 TOOL COMPANY I9643 spirálpontos csapcsatlakozó 5/8 hüvelyk x 11 S/O

Raktáron
Tétel: AG3QVE Modell: I9643Kereszthivatkozás: 33TT96
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
€51.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
Lista számaI9
Anyag3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátaiGH3
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207508000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT I9563 Spirálhegyes menetes csatlakozó 1/2 hüvelyk x 13 S/O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€26.17
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT I9703 Spirálhegyes menetes dugó 3/4 hüvelyk x 10 S/O | AG3QVF 33TT97 I9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"€78.23
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT I9784 Spirálhegyes menetes dugó 1 hüvelyk x 8 S/O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "€125.89
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT IB547 Spirálhegyes menetes dugó 14x2.00mm S/O | AG3QVH 33TT99 IB547Metrikus DurvaIB91mm2.00mmD710.90mmM1425mm€68.69
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT J9426 Spirálcsapos dugó 10x1.50mm S / O | AG3QVY 33TU14 J9426Metrikus DurvaJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "€44.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY I9643 spirálpontos csapcsatlakozó 5/8 hüvelyk x 11 S/O
€51.49 /Mértékegység