Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 31598 Keményfém maró négyzet 3/4 1 vágás L | AC6NTZ 35U923

YG-1 TOOL COMPANY 31598 Keményfém maró négyzet 3/4 1 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NTZ Típus: 31598Kereszthivatkozás: 35U923

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€227.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1"
Lista számaE5245
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 4 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31554 Keményfém-malom négyzet 1/16 1/8 Vágott L | AC6NTL 35U911 315541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31556 Keményfém végű malom tér 3/32 3/16 vágás L | AC6NTM 35U912 315563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31558 Keményfém végű malom négyzet 1/8 1/4 vágás L | AC6NTN 35U913 315581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31561 Keményfém végű malom tér 5/32 5/16 vágás L | AC6NTP 35U914 315615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€23.27
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31565 Keményfém végű malom tér 3/16 3/8 vágás L | AC6NTQ 35U915 315653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€22.35
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31570 Keményfém végű malom tér 7/32 7/16 Vágott L | AC6NTR 35U916 315707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€28.42
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31573 Keményfém-malom négyzet 1/4 1/2 Vágott L | AC6NTT 35U917 315731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€28.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31598 Keményfém maró négyzet 3/4 1 vágott L
€227.21 /Mértékegység